Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS35X7.5 ST KEBI 30 VER TS35X7.5STKEBI30VER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1715812
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000037556
EAN/GTIN:
     4050118653090
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschienen gehäuse
tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 229 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 206 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35X7.5STKEBI30VER
Ident Code:
8000037556
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,63*
€ 123,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,598*
€ 124,048*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,58*
€ 125,60*
Frei Haus
ab € 104,41*
€ 128,68*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,60*
€ 149,464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,33*
€ 147,9527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,05*
€ 140,4795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,15*
€ 138,2185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,58*
€ 120,8802
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.