| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1715596 Herst.-Nr.: 2543980000 EAN/GTIN: 4050118649109 |
| |
|
| | |
| Breite: 43 mm, Höhe: 72 mm, Tiefe: 73 mm, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 0...1, mit Kabelverschraubung: false, EMV- Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Aussparungen: 0...1, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-24D-TSLU-1M32G-EMC | Ident Code: | 2543980000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,5012* | € 13,7312* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,4932* | € 15,1332* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,53* | € 16,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,3689* | € 17,7589* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|