| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1693349 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0435 EAN/GTIN: 5414363121688 |
| |
|
| | |
| Drahtseil 7x7 Edelstahldraehte, Durchm. 6mm, Laenge 50m Länge: 50 m, Zulässige Nutzlast: 760 kg, Endbefestigung: mit Schleife, Kabeldurchmesser: 6 mm, Kabelmaterial: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SSCW50-6 | Ident Code: | 7TCA084220R0435 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,35* | € 365,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 313,663* | € 365,833* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,33* | € 368,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 340,8673* | € 393,9873* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 347,3423* | € 399,0923* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|