Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung 32mm 45° abgewinkelt Metall 1 Zoll 7345


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1693034
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012330R0012
EAN/GTIN:
     5414363100164
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
abb schlauchverschraubung
45° - abgewinkelte Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall- Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 1 Zoll bzw 32 mm, Gewindeanschluss PG 29, Schutzklasse IP67 Ausführung: 45°-Winkel, Oberflächenschutz: verchromt, Gewindelänge: 19 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 25 mm, Gesamthöhe: 47 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 670, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 37 mm, Nenndurchmesser: 32 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Gewindeanschlussgröße: PG29, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
7345
Ident Code:
7TAD012330R0012
Weitere Suchbegriffe: t verbindungsstück, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 149,389*
€ 168,409*
1
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 176,64*
1
Frei Haus
ab € 155,81*
€ 182,51*
1
€ 5,95*
ab € 173,3069*
€ 200,6069*
28 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 210,45*
€ 234,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 168,409*
€ 200,40671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,049*
€ 195,21831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,389*
€ 177,77291
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,8778* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 842,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.