Hochstrom-Rohrkabelschuh fuer Kupferkabel, Stossverbinder kurze Huelse, gruen, Kabelgroesse 600 kcmil, fuer 600V - 35kV, unisoliert Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberfläche: verzinnt, Isolation: ohne, Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: true, Spannungsreihe: bis 35 kV, Werkstoff: Kupfer, Nennquerschnitt: 300 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: false, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): true, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 54520 | Ident Code: | 7TAH007500R0022 |
|