Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1690381 Herst.-Nr.: 7TCG009630R0014 EAN/GTIN: 5414363020455 |
| |
|
| | |
| Der Kabelhalter für Flachbandkabel ist in der Höhe beliebig auf die Anzahl der Kabel einstellbar. Mit diesem System können 1 bis 25 Flachbandkabel problemlos und sauber verlegt werden. Er ist geeignet für bis zu 76,2mm breite Flachbandkabel (bis zu 60-polig bei AWG28). Zudem ist der Kabelhalter wiederlösbar, weshalb nachträglich noch Kabel hinzugefügt oder entfernt werden können. Darüber hinaus weist der Halter eine sehr hohe Haltekraft auf. Alle Versionen werden mit Senkkopfschrauben oder Nieten befestigt, dies sorgt für eine stabile Befestigung. Einige Ausführungen enthalten für die schnelle Montage zusätzlich eine Selbstklebfläche. Die leistungsstarken Kabelhalter vervollständigen die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und decken die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Breite: 12,5 mm, Höhe: 36 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 50,8 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 57,9 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: schrauben und nieten Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | FCC-2 | Ident Code: | 7TCG009630R0014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, befestigungssockel klebbar, senkkopfschraube ohne norm, abb befestigungssockel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,3269* | € 1,7569* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,3282* | € 1,7582* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,3525* | € 1,7825* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,3648* | € 1,7948* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,5478* | € 2,0378* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|