| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1684283 Herst.-Nr.: PV11T-G2-WINPOWER EAN/GTIN: 7640169262135 |
| |
|
| | |
| Die PV11T G2 Winpower SNMP Karte ist ein Netzwerkadapter, der eine einfache Netzwerkanbindung der 1-3kVA Versionen der USV-Anlage PowerValue 11T G2 ermöglicht. Der Mini-Adapter wird in den Slot der USV-Anlage eingesteckt und kann somit einfach installiert werden. Mit der mitgelieferten Software-CD kann der Adapter schnell und einfach konfiguriert werden. Die Dokumentationssprachen sind Englisch und Deutsch. Breite: 67 mm, Höhe: 41 mm, Tiefe: 74 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: SNMP/Web-Adapter, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PV11T-G2-WINPOWER | Ident Code: | 4NWP100110R0002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 137,72* | € 173,00* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,73* | € 180,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 193,37* | € 224,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 202,51* | € 240,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|