Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway für die Anbindung eines PSR -M-Basismoduls an eine übergeordnete Ste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PSR-M-GW-ETH-SC
EAN/GTIN:
     4055626974835
Suchbegriffe:
TTY-Schnittstelle (PLS)
RS 232-Schnittstelle (PLS)
Centronics-Schnittstelle (PLS)
Serielle Schnittstelle (PLS)
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, EtherNet/IP™, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei Breite: 22,6 mm, Höhe: 112,57 mm, Tiefe: 113,6 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: true, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, IO-Link Master: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 19,2...28,8 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PSR-M-GW-ETH-SC
Ident Code:
1105106
Weitere Suchbegriffe: Parallele Schnittstelle (PLS)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,27*
€ 358,35*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 310,86*
€ 364,31*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 312,93*
€ 368,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,89*
€ 400,71*
Frei Haus
ab € 493,60*
€ 571,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0618*
Zubehör
Phoenix Contact
1104972
ab € 239,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1104974
ab € 300,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1104975
ab € 300,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1104981
ab € 241,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.