Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1251430
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-M8MS-4QO-0,5-MRMMR
EAN/GTIN:
     4063151135249
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 2,5 mm... 5 mm, Kundenvariante Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 30 V, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 80 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: HB, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schneidklemmanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 3, Ausführung des Gehäuses: gerade, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP65, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: 2,5...5 mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Werkstoff des Gewinderings: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-M8MS-4QO-0,5-MRMMR
Ident Code:
1144971
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 7,82*
Lager 6318
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 8,27*
31 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 8,31*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 8,58*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4.135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.