Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung: RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, Adapter für RJ45-Stecker Breite: 21 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 21 mm, Bemessungsspannung: 50 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 8, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 70 °C, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 0,8 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 1 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 8, Anzahl der Steuerkontakte: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M | Ident Code: | 1077119 |
|