Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1250261
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-E-M12FS-5P-M20/1,5-0,75VA
EAN/GTIN:
     4063151024765
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
- Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 60 V, Geschirmt: false, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -85 °C, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: sonstige, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-E-M12FS-5P-M20/1,5-0,75VA
Ident Code:
1110510
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 20,69*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 20,65*
€ 21,73*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 21,83*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 21,47*
€ 22,97*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.173,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.