Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1250227 Herst.-Nr.: SAC-3P-M12MS/0,5-PURBKOBS345 EAN/GTIN: 4055626916026 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 0,5 m, Beschaltung: 1=nc, 2=BN, 3=nc, 4=BK, 5=BU Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: false, Polzahl: 5, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-3P-M12MS/0,5-PURBKOBS345 | Ident Code: | 1094060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 6,03* | € 6,52* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 7,28* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 7,16* | € 7,70* | | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 7,73* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 7,44* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 770,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|