Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1250225
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-2P-M12MR/1,13PUR/SUSFSNL
EAN/GTIN:
     4055626909349
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade Superseal Clipverriegelung, Kabellänge: 1,13 m, Kundenvariante Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 24 V, Geschirmt: false, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-2P-M12MR/1,13PUR/SUSFSNL
Ident Code:
1092860
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
85
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 13,75*
23 Tage
nicht lagernd
85
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 15,28*
Lager 6318
unbekannt
85
€ 5,50*
ab € 15,40*
€ 16,14*
30 Tage
unbekannt
85
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 16,21*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 170 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 425 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 850 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 42500 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück
Mindestbestellmenge: 85 Stück ( entspricht € 1.371,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.