Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1195448 Herst.-Nr.: G3175 EAN/GTIN: 4012740859660 |
| |
|
| | |
| Datenanschluss Patch-Modul 2-fach Cat.6 8/8 geschirmt mit Tragring. Patch-Modul Kategorie Cat.6 zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker. Flachsteckanschluss an jedem Modul. Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: schräg, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, Montageart Schirmanschluss: Clip, Mechanische Codierung: true, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: true, mit Staubschutz: false, Designfähig: true, mit Abschlusswiderstand: false, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G3175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,06* | € 37,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,32* | € 39,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 30,73* | € 40,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,04* | € 40,65* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,39* | € 43,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|