Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte Less is more BeamLin LED/35W-3000K 1701x71x1,5,eng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7908319
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312471.002
EAN/GTIN:
     4051859502739
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Lineare Decken- und Wandeinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Leuchte mit 3 LED-Lichteinheiten. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. LED-Lichteinheit mit MRS-Technologie: Mini-Reflektor-System aus metallisiertem Thermoplast mit prismenförmigen schwarzen Entblendungsrahmen für angenehm blendfreies Licht (UGR 10). 7 Reflektorelemente pro LED-Lichteinheit. Lichtverteilung engstrahlend. Deckenbefestigung mit vormontiertem SBS-Montagesystem. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Schutzklasse: I, Breite: 71 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 35 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Geeignet für Wandmontage: true, Einbaubreite: 60 mm, Mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 3, Länge: 1702 mm, Höhe/Tiefe: 1,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Einbaulänge: 1688 mm, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, Schlagfestigkeit: IK03, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: true, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 3, Geeignet für Einbaumontage: true, Mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Ausstrahlungswinkel: extrem engstrahlend 5-10°, Nennstrom: 146...159 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 35 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3000 lm, Lichtfarbe: weiß, Mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 0,1, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Schutzart (NEMA): sonstige, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Reflektor, Leuchtenlichtausbeute: 86 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 0,6, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 34, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 20, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10 %, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 125 mm, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
312471.002
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,79*
€ 383,74*
Lager 6233
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 328,32*
€ 384,30*
Frei Haus
ab € 331,03*
€ 387,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,34*
€ 393,23*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,30*
€ 457,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,97*
€ 450,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,42*
€ 424,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,32*
€ 390,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.