Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS EINZELTÜR 600x1600 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5090788
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     TS5050152
EAN/GTIN:
     4028177650428
Einzeltür, für TS, Farbe: grau, Lieferumfang: Tür; Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz, Türrohrrahmen, Pulverbeschichtet Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 1600 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS5050152
Ident Code:
5050152
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 220,75*
€ 273,32*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 222,70*
€ 275,33*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.