| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2893888 Herst.-Nr.: FM19A2 EAN/GTIN: 4011617540304 |
|
|
| | |
| Die Mediafelder mit APZ der Baureihe FM sind für den Einbau in ComfortLine Schränke vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte. Mit dem Einbau von Mediafeldern im Zählerschrank, wird dieser zur zukunftssicheren Multimediazentrale. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2. Breite: 250 mm, Höhe: 1350 mm, Tiefe: 160 mm, mit Abdeckung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | FM19A2 | Ident Code: | 2CPX054030R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 150,41* | € 181,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,80* | € 183,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,09* | € 191,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 166,12* | € 200,53* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 170,04* | € 204,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|