| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2834793 Herst.-Nr.: WRM410 EAN/GTIN: 4011617414544 |
| |
|
| | |
| WR-Montagegerüst, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4, Bauhöhe 10 (14 RE) 2100mm, bestehend aus WR-Profilschiene vertikal mit Quer-Profilschiene, für alle Stand- und Reihenschaltschränke ab einer Tiefe von 260 mm. Montageart: Schraubbefestigung, Ausführung: sonstige, Stufenlose Befestigung: false, Länge: 2100 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 14, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Profilhöhe der Tragschiene: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | WRM410 | Ident Code: | 2CPX041454R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,07* | € 86,23* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 68,20* | € 86,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,04* | € 95,90* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 77,41* | € 97,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,09* | € 98,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|