| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2186642 Herst.-Nr.: ZAB205AM9 EAN/GTIN: 3250611069614 |
| |
|
| | |
| Straßenbeleuchtungsanschlusssäule, universZ, 1 Zählerplatz, 1 SDE, 1 Verteiler. Bestückte Straßenbeleuchtungsanschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Straßenbeleuchtungsanschlusssäule ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel und Drei-Punkt-Basküleverschluss mit 1 bzw. 2 Profilhalbzylindern. Eingebauter Zylinder unten mit gleichschließender Serie. Ein zweiter Schließzylinder (z. B. aus VNB-Schließanlage) kann oben nach Entfernen des Vierkantverschlusses eingebaut werden. Wenn kein zweiter Profilhalbzylinder eingebaut wird, muss die zweite obere Öffnung mit einem Blindverschluss bestückt werden. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Straßenbeleuchtungsanschlusssäulen sind gebaut nach technischer Richtlinie Anschlussschränke im Freien/Anschluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschränken und Zähleranschlusssäulen an das Niederspannungsnetz des VNB. Der Einbau besteht aus schutzisolierten Zählerfeldern DIN 43870 (Funktionsflachen) für Zähler und Tarifschaltgerät (TSG). Zählerplätze bzw. TSG-Platz sind vorgerichtet mit einer IP54 Abdeckung. Je nach Ausführung sind Leerplätze als Nachrüstfelder vorgesehen. Eingrabsockel und Zähleranschlusssäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Montageart: Aufputz/teilversenkt, Breite: 583 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 2010 mm, Tiefe: 277 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 270 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1200 mm, Einbaubreite: 500 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZAB205AM9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.231,34* | € 1.320,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.227,27* | € 1.321,13* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.285,29* | € 1.379,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.306,10* | € 1.397,43* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.389,77* | € 1.491,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|