Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und energieeffiziente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1275485
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     BL2BPC1501E-W
EAN/GTIN:
     4063151101275
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Box-PC mit, Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x COM-Ports, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45. (Bussystem:) Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BL2BPC1501E-W
Ident Code:
1141843
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, Leergehäuse, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, phönix contact box pc, box pc, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,16*
€ 856,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 799,40*
€ 861,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 828,27*
€ 891,50*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 877,27*
€ 937,75*
Frei Haus
ab € 881,16*
€ 972,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,75*
€ 1.115,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,36*
€ 1.111,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,64*
€ 1.093,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,16*
€ 1.072,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,27*
€ 1.043,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.