Wärmepumpen Pufferspeicher für Heizung und Kühlung VP RW 45/2 B Produktvorteile: Diffusionsdichter Pufferspeicher für Heiz- und Kühlbetrieb, Für Boden- und Wandmontage geeignet Ausstattung: 6 Anschlüsse als Reihen- oder Trennspeicher verwendbar, Trennbleche für optimale Einschichtung Montageart: hängend, Höhe: 888 mm, Anschluss 1: Innengewinde, Anschluss 2: Innengewinde, Durchmesser: 361 mm, Inhalt: 45 l, Max. Temperatur: 85 °C, Werkstoff der Isolation: sonstige, Durchmesser ohne Isolierung: 365 mm, Oberflächenschutz Außenseite: beschichtet, Geeignet für Zentralheizung: true, Geeignet für Wärmepumpe: true, mit Anschluss Temperaturfühler: true, Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler: 6, Anschlussmaß Temperaturfühler: sonstige, Material Mantel: Kunststoff, Max. Arbeitsdruck: 3 bar, mit Isolierung: true, Anschlussmaß 1: 1 1/4 Zoll, Anschlussmaß 2: 1 1/4 Zoll, Material Fass: Stahl, mit Tauchrohr: false, Oberflächenschutz Innenseite: unbehandelt, mit elektrischem Heizstab: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VPRW45/2B | Ident Code: | 0010034126 |
|