Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9975697 Herst.-Nr.: HDC10BAFWMCOVER EAN/GTIN: 4050118807202 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Schraube, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP66, Werkstoff der Adapterplatte: Kunststoff, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC10BAFWMCOVER | Ident Code: | 2716820000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,56* | € 86,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,83* | € 87,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,98* | € 88,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,34* | € 96,14* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,32* | € 104,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,083* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|