Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9975620 Herst.-Nr.: CH-HMBC-HMBD-08-0500-AD EAN/GTIN: 4050118779585 |
|
|
| | |
| Leitung zur Übertragung von elektrischer Energie. Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Frequenz: -...- Hz, Länge: 5 m, Mantel-Farbe: grau, Ader-Zahl: 10, Temperaturbeständigkeit: -40...80 °C, Nennspannung: 500 V, Schutzart (IP): sonstige, mit Schnurschalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CH-HMBC-HMBD-08-0500-AD | Ident Code: | 2712460500 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,27* | € 184,52* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 154,30* | € 185,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 159,11* | € 189,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,48* | € 191,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 161,93* | € 191,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|