| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9961949 Herst.-Nr.: VPRW100/3B EAN/GTIN: 4024074952627 |
| |
|
| | |
| Pufferspeicher VP RW 100/3 B für Einsatz mit Wärmepumpen aroTHERM, flexoCOMPACT und flexoTHERM Einsatzmöglichkeiten: Als Reihenpuffer oder Trennspeicher in Wärmepumpensystemen zur Sicherstellung der Betriebsbedingungen Geeignet für den Kühlbetrieb Befestigung an der Wand Speicher-Nenninhalt 101 l Nettogewicht 29 kg max. Betriebsdruck 3 bar Höhe/Durchmesser 978/469 mm Anschlüsse: 4x G 1 1/2" Hinweis: Fühler VR 10 nicht im Lieferumfang enthalten Energieeffizienzklasse C (Spektrum A+ bis F) Montageart: hängend, Höhe: 888 mm, Anschluss 1: Innengewinde, Anschluss 2: Innengewinde, Durchmesser: 361 mm, Inhalt: 100 l, Max. Temperatur: 85 °C, Werkstoff der Isolation: sonstige, Durchmesser ohne Isolierung: 365 mm, Oberflächenschutz Außenseite: beschichtet, Geeignet für Zentralheizung: true, Geeignet für Wärmepumpe: true, mit Anschluss Temperaturfühler: true, Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler: 1, Anschlussmaß Temperaturfühler: sonstige, Material Mantel: Kunststoff, Max. Arbeitsdruck: 3 bar, mit Isolierung: true, Anschlussmaß 1: 1 1/2" Zoll, Anschlussmaß 2: 1 1/2" Zoll, Material Fass: Stahl, mit Tauchrohr: false, Oberflächenschutz Innenseite: unbehandelt, mit elektrischem Heizstab: false, Geeignet für Kühlen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VPRW100/3B | Ident Code: | 8000015077 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 577,36* | € 692,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 577,22* | € 693,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 637,15* | € 765,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|