| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9960323 Herst.-Nr.: DOHAKEBA4S4BR EAN/GTIN: 4064675425656 |
| |
|
| | |
| Um Anlagendokumente im Gehäuse sicher zu lagern wird eine Lösung benötigt, die dies ermöglicht. Der Dokumentenhalter wird via Befestigungslaschen im Gehäuse befestigt und bieten ausreichend Platz. Der Dokumentenhalter ist in verschiedenen Maßen und Ausführungen verfügbar. Farbe: sonstige, Ausführung: Schaltplanhalter, Höhe: 175 mm, Tiefe: 20 mm, Befestigung selbstklebend: false, RAL-Nummer: 7001, Geeignet für Gehäusebaubreite: 400 mm, Werkstoff: Metall, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DOHAKEBA4S4BR | Ident Code: | 8000075809 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plantasche, Zeichnungstasche, Schaltplanfach, Schaltschranktasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,03* | € 63,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,36* | € 63,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,38* | € 64,50* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,91* | € 66,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|