Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855673
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DAR-63/6-0,25
EAN/GTIN:
     4012799731245
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Rohrventilator
axial-rohrventilator
Axial-Rohrventilator für Gewerbe und Industrielüftung. Leistungsstarker Ventilator für große Fördervolumen. Zur einfachen und direkten Montage in einem Rohrsystem. Einbau in jeder Lage möglich. Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxidbeschichtung. Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter. Zulässiger Frequenzbereich bei Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter 20-50 Hz. Geeignet für Temperaturbereiche von -10 °C bis +50 °C. Axiallaufrad mit Flügeln aus glasfaserverstärktem, antistatischem Polyamid. Motor: Dreiphasen Drehstrommotor. Schutzart IP55. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter. Zulässiger Frequenzbereich bei Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter 20-50 Hz. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmkasten am Gehäuse. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur betrieben werden, wenn der Berührungsschutz für das Laufrad nach DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: DAR 63/6 0,25, Fördervolumen: 8460 m3/h, Drehzahl: 960 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 250 W, INenn: 0,87 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Rohr, Einbaulage: horizontal / vertikal, Material Gehäuse: Stahlblech mit Epoxidbeschichtung, Material Flügelrad: Polyamid, Farbe: grau, Gewicht: 30 kg, Gewicht mit Verpackung: 35 kg, Nennweite: 630 mm, Breite: 730 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 730 mm, Breite mit Verpackung: 830 mm, Höhe mit Verpackung: 600 mm, Tiefe mit Verpackung: 830 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -10 °C bis 50 °C, PTC DIN 44082: M 100, Gesamteffizienz e: 29,1%, Messkategorie: C, Effizienzkategorie: statisch, Effizienzgrad N: 40, VSD erforderlich: nein, Herstellungsjahr: siehe Typenschild, Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen, PBEP / FördervolumenBEP / Pfs, BEP: 0,352 kW / 6732 m3/h / 54,7 bar, nBEP: 950 1/min, spezifisches Verhältnis: ca. 1, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -, IBEP: 0,87 A, SchallleistungspegelLWA7: 75 dB(A) Leistungsaufnahme: 0,25 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 440 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 400 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP55, mit thermischem Schutz: false, Durchmesser des Gehäuses: 730 mm, Luftmenge unbelastet: 8460 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: false, Geeignet für Traforegelung: true, Kanaldurchmesser: 630 mm, Max. Lufttemperatur: 50 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DAR-63/6-0,25
Ident Code:
0073.0124
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,79*
€ 1.484,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,54*
€ 1.463,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,36*
€ 1.385,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,76*
€ 1.334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,17*
€ 1.265,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.