Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9853896
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC10BSBU2PG16GN
EAN/GTIN:
     4050118673500
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
weidmüller sockelgehäuse
sockelgehäuse
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 53,5 mm, Höhe: 57 mm, Tiefe: 92,5 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: PG
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC10BSBU2PG16GN
Ident Code:
2560870000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,69*
€ 16,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 16,85*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,08*
€ 18,63*
€ 3,90*
ab € 13,28*
€ 18,99*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,24*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1654240000
ab € 6,43*
Zubehör
Weidmüller
1787560000
ab € 4,82*
Zubehör
Weidmüller
1654070000
ab € 6,06*
Zubehör
Weidmüller
1654090000
ab € 6,29*
Zubehör
Weidmüller
1787290000
ab € 9,15*
Zubehör
Weidmüller
1654320000
ab € 10,02*
Zubehör
Weidmüller
1336600000
ab € 7,35*
Zubehör
Weidmüller
1787230000
ab € 8,21*
Zubehör
Weidmüller
1654150000
ab € 9,44*
Zubehör
Weidmüller
1654170000
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.