|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-9579164 Herst.-Nr.: FB2217E3 EAN/GTIN: 4050143361816 |
|
|
|  |  |
 | Baureihe FB; Binäre Ausgabe; Ex ia; für Magnetv., Eing. für Rückm.; Inst. in Zone 1/ Zone 21; belegt 1 Steckplatz; 1-Ausgang, 2 Binäreingänge; Leitungsüberwachung (LFD); mit Abschalteingang; 16V5 131R Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | FB2217E3 | Ident Code: | 282276 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 453,15* | € 517,18* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 454,50* | € 517,74* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 459,32* | € 522,23* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 476,64* | € 549,04* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 488,85* | € 557,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|