|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-9579163 Herst.-Nr.: FB2216E3 EAN/GTIN: 4050143361809 |
|
|
|  |  |
 | 1-kanalig, 1 Binärausgang, 2 Binäreingänge, Eingänge und Ausgang Ex ia, Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1, Explosionsschutz: Ex ia, Feldgerät: Magnetventil, Feldgerät [2]: akustischer Alarm, Feldgerät [3]: visueller Alarm Art der Spannungsversorgung: aktiv, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsversorgungsspannung DC: 12 V, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | FB2216E3 | Ident Code: | 282275 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 456,47* | € 516,77* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 453,43* | € 517,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 457,14* | € 521,83* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 476,31* | € 548,61* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 488,97* | € 557,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|