| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9501421 Herst.-Nr.: 2787-2358 EAN/GTIN: 4066966155891 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung; Pro 2; 3-phasig; Ausgangsspannung DC 48 V; Ausgangsstrom 20 A; TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig Breite: 120 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 130 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 7, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 960 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 48...56 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 340...550 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 340...550 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 20 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 48 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 20 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2787-2358 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Kabeladapter, Netzteiladapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 489,09* | € 552,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 487,40* | € 553,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 496,34* | € 558,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 613,66* | € 689,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 940,21* | € 1.035,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|