| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9501368 Herst.-Nr.: 2601-3310 EAN/GTIN: 4066966243246 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme; Hebel; 1,5 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 10-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau Gehäusefarbe: grau, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,6 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2601-3310 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 3,2355* | € 4,2955* | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,2434* | € 4,3034* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,38* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 3,56085* | € 4,73085* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,34* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,068* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|