Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9475107 Herst.-Nr.: 059054 EAN/GTIN: 3414970955746 |
| |
|
| | |
| Legrand Green´up Standfuss für Green´up Ladestation aus Stahl, System-Höhe 1369 mm/ Breite 430 mm/ Tiefe 236 mm, Material: Stahl, Farbe: Weiß/Schwarz Art des Zubehörs/Ersatzteils: Sockel Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 059054 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 633,53* | € 759,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 639,62* | € 760,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 713,45* | € 847,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|