Einbausteckverbinder, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, wasserblau RAL 5021, Stecker, gerade, M12, D-kodiert, auf freies Leitungsende, Buskabel, Kabellänge: 1 m, Ethernet Kabeltyp: SF/FTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 1 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: 5, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Kabelkonstruktion: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC 61076-2-101-A1 M12-D, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931X | Ident Code: | 1239990 |
|