Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9285658 Herst.-Nr.: ZBAF142 EAN/GTIN: 3606481361936 |
| |
|
| | |
| Tastenschild Harmony XB5F für 30 mm Kontrolleinheiten.Beschriftet mit MARCHE in schwarz.Hintergrund weiß. Farbe der Linse: weiß, Durchmesser: 22 mm, Bauform: flach, Form der Linse: rund, Beschriftet: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZBAF142 | Ident Code: | ZBAF142 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,43661* | € 2,03661* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,4929* | € 2,1329* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,28* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,65913* | € 2,34913* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,714* | € 2,444* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|