| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9043403 Herst.-Nr.: STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/FL EAN/GTIN: 4055626890401 |
| |
|
| | |
| Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 3,75 A Breite: 72 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 43 mm, Einbauhöhe: 90 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, 1. Ausgangsspannung: -...- V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/FL | Ident Code: | 1088486 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,38* | € 60,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,51* | € 60,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,28* | € 61,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,60* | € 62,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,39* | € 99,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|