Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeug-Ladedose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9043180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CHARXT2HCI24-1AC32-2,0M2
EAN/GTIN:
     4063151463816
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), AC Typ 2, IEC 62196-2, Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Stromart: AC 1-phasig, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 5, Länge der festangeschlossenen Leitung: 2 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CHARXT2HCI24-1AC32-2,0M2
Ident Code:
1271835
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeug-Ladedose, Infrastruktur-Ladedose, KFZ Steckverbinder, e-auto-ladestation stationär, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,05*
€ 193,51*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 159,07*
€ 195,03*
Frei Haus
ab € 204,32*
€ 257,56*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.