Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9043028
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M12FSS-4CON-L180THRPEX
EAN/GTIN:
     4063151431662
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse, gerade, S - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12FSS-4CON-L180THRPEX
Ident Code:
1238743
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,22*
€ 111,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,64*
€ 115,22*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,76*
€ 132,9944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,99*
€ 130,8881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,96*
€ 127,2824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,19*
€ 118,0361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,22*
€ 104,9818
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,411* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.