| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9042281 Herst.-Nr.: HC-B24-HCWS-PLR-BK EAN/GTIN: 4063151660062 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel B24, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,3 mm, Dichtung: ja, Durchmesser Fangschnuröse: 40 mm Farbe: schwarz, Art der Verriegelung: sonstige, Umgebungstemperatur: 125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Dichtung: true, Schutzart (IP), montiert: IP66, mit Verlierschutz: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-B24-HCWS-PLR-BK | Ident Code: | 1346550 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,53* | € 12,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,87* | € 12,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,59* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|