Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9042146
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M12FSM-5PE-L180THRTX
EAN/GTIN:
     4063151457839
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, Leistung, 6-polig, Buchse, gerade, M - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12FSM-5PE-L180THRTX
Ident Code:
1239323
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 344,3004*
€ 408,2604*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,7102*
€ 420,6102*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 408,2604*
€ 485,82988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,4504*
€ 470,58598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,1602*
€ 439,30064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,2504*
€ 429,88798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,3004*
€ 409,71748
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 5,73834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.