Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9042088
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CIP-M8FS-6PSMDSHTX
EAN/GTIN:
     4063151458119
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, 6-polig, Buchse, gerade, M8, A-kodiert, SMD Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CIP-M8FS-6PSMDSHTX
Ident Code:
1238981
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 222,8004*
€ 277,1004*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,6902*
€ 284,7804*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,1004*
€ 329,74948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,0604*
€ 316,61188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,5204*
€ 287,40928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,75*
€ 279,3525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,8004*
€ 265,13248
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 3,71334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.