Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9042049
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M12MS-5CON-SHTOR32X
EAN/GTIN:
     4063151460075
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, 5-polig, Stecker, gerade, A-kodiert, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12MS-5CON-SHTOR32X
Ident Code:
1239830
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 447,66*
€ 523,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,81*
€ 541,15*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,79*
€ 623,3101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,09*
€ 577,2571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,34*
€ 560,8946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 458,88*
€ 546,0672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,66*
€ 532,7154
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,4766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.