| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9042011 Herst.-Nr.: HC-B16-HCFD-PR-BK EAN/GTIN: 4063151659486 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel B16, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,4 mm, Dichtung: ja, Durchmesser Fangschnuröse: 40 mm Farbe: schwarz, Art der Verriegelung: sonstige, Umgebungstemperatur: 124 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Dichtung: true, Schutzart (IP), montiert: IP66, mit Verlierschutz: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-B16-HCFD-PR-BK | Ident Code: | 1346543 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,13* | € 18,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,70* | € 19,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,85* | € 26,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|