| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9041532 Herst.-Nr.: EV-T1G2CC-DC200A-8,5M1ASBK11 EAN/GTIN: 4063151764364 |
| |
|
| | |
| CHARX connect, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit Ladesteckerhalterung, mit analoger Temperatursensorik, CCS Typ 1, SAE J1772, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), HPC-Line, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 8,5 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EV-T1G2CC-DC200A-8,5M1ASBK11 | Ident Code: | 1387212 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.255,19* | € 1.400,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.269,41* | € 1.411,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|