Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9041388
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M12MS-5CON-TOR32X
EAN/GTIN:
     4063151460341
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, 5-polig, Stecker, gerade, A-kodiert, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12MS-5CON-TOR32X
Ident Code:
1239829
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 363,02*
€ 425,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,54*
€ 438,59*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,76*
€ 506,6544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 401,73*
€ 478,0587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,74*
€ 455,4606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,26*
€ 447,7494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,02*
€ 431,9938
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,6302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.