Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9041338
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M12MS-17CON-L90SHX
EAN/GTIN:
     4063151432737
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 17-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit gewinkelten Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12MS-17CON-L90SHX
Ident Code:
1239457
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 429,98*
€ 481,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,02*
€ 497,44*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,78*
€ 573,3182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,77*
€ 566,1663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,41*
€ 538,3679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 445,15*
€ 529,7285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 429,98*
€ 511,6762
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 21,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.