| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8971133 Herst.-Nr.: M17-7ES1N8AW600S EAN/GTIN: 4055626706849 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder, Vorderwand, M17 PRO, gerade, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm, Kodierung:N Umgebungstemperatur: 105 °C, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Schirmanschluss: false, mit PE-Anschluss: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | M17-7ES1N8AW600S | Ident Code: | 1628909 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,22* | € 7,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,02* | € 8,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,17* | € 8,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 8,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,47* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|