| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8896215 Herst.-Nr.: CSEZ-01/38 EAN/GTIN: 9010653019459 |
|
|
| | |
| CSEZ-01/38_Wassersensorkabel, Klebeband Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Ausführung: Leckage-Sensor, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, mit Heizung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Analogeingang: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 0, Wetterstation: false, Schutzart (IP): sonstige, mit DCF77: false, Akustisches Signal: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CSEZ-01/38 | Ident Code: | EP-500545 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,42* | € 27,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,36* | € 27,43* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,94* | € 30,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,31* | € 38,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|