| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8891097 Herst.-Nr.: +IZM-LCS-1 EAN/GTIN: 9010238193024 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter, Meldeschalter Einschaltbereit, verwendbar für: IZM63…, IN63…, für externe Anwendung Montageart: sonstige, Ausführung: integrierbar, Fassung: sonstige, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | +IZM-LCS-1 | Ident Code: | 303810 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,42* | € 303,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 261,54* | € 308,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 291,49* | € 342,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 321,02* | € 377,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|