| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8665617 Herst.-Nr.: XTPZBEH1 EAN/GTIN: 4015081705474 |
|
|
| | |
| Isolierung für den Standard Grundrahmen, horizontal,GFK Material Farbe: rot, Breite: 642 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 55 mm, Tiefe: 20 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: sonstige, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZBEH1 | Ident Code: | 174087 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,11* | € 66,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,20* | € 66,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,14* | € 67,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,79* | € 72,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,95* | € 73,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|