| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8665377 Herst.-Nr.: XTANS-DIN558-M12X170 EAN/GTIN: 4015081699087 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube M12, Länge 170mm, Schlüsselweite 19, Stahl, DIN558, für Sammelschienenverbindung Farbe: Zink, Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 19 mm, Kopfdurchmesser: 12 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindemaß (imperial): 12, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: false, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 170 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTANS-DIN558-M12X170 | Ident Code: | 173501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 30 | | € 5,50* | ab € 2,09* | € 2,74* | | | | | 21 Tage | | | 30 | | € 4,45* | ab € 2,27* | € 2,98* | | | | | 18 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,29* | | | | | | | | 30 | | € 5,95* | ab € 2,57* | € 3,34* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,32* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|